Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungsführungskanal Kst 60x15x2000mm stgr unbeh LF-K RAL7030 B6001507030O


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Leitungsführungskanal Kst 60x15x2000mm stgr unbeh LF-K RAL7030 B6001507030O
Artikel-Nr.:
     262-E810A56
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     B6001507030O
EAN/GTIN:
     4012740112093
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
Leitungsführungskanal Kst 60x15x2000mm stgr unbeh LF-K RAL7030 B6001507030O
Weitere Informationen:
Anzahl der festen Trennwände:
0
Anzahl der steckbaren Trennwände:
0
Ausführung Deckel:
ohne
Befestigungsart:
Bodenlochung
Breite:
15 mm
Einsatztemperatur:
-5 - 60 °C
Farbe:
grau | steingrau
Höhe:
60 mm
Länge:
2000 mm mm
Nutzbarer Querschnitt:
0 mm² mm²
Oberflächenschutz:
unbehandelt
RAL-Nummer:
7030
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Weitere Suchbegriffe: Verdrahtungskanal, hager verdrahtungskanal bxh 25x60, verdrahtungskanal hager, verdrahtungskanal, Alu-Kanal, Brandschutz-System, Deckenkanal, Feuerschutz-System, Halogenfreier Kanal, Installations- und Geräteeinbau-System, Kabelbahn-System, Kanal, Leitungsschutzkanal, Minikabelkanal, PVC-Kanal, Rollen-Installationskanal, Schottungs-System, Stahlblechkanal, Stahl-Kanal, Türumfahrungskanal, Wand- und Deckenkanal, Wandkanal
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
30
€ 5,90*
ab € 9,89*
€ 12,20*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 9,522*
€ 13,452*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 69,00*
ab € 9,53*
€ 13,46*
1
€ 5,00*
ab € 9,72*
€ 13,73*
1
€ 3,90*
ab € 11,02*
€ 15,54*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 13,452*
€ 16,00788
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 13,382*
€ 15,92458
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 12,792*
€ 15,22248
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 12,272*
€ 14,60368
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 11,742*
€ 13,97298
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,522*
€ 11,33118
pro Packung
1 Packung enthält 2 Meter (ab € 4,761* pro Meter)
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
L5561
ab € 102,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.