Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verdrahtungskanal o Bod/Seitenstanz B6001507030O


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Verdrahtungskanal o Bod/Seitenstanz B6001507030O
Artikel-Nr.:
     3517A-50761760
Hersteller:
     Tehalit
Herst.-Nr.:
     B6001507030O
EAN/GTIN:
     4012740112093
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal

Verdrahtungskanal o Bod/Seitenstanz B6001507030O

Verdrahtungskanal ohne Boden-/Seitenstanzung aus PVC BA6 60x15mm steingrau
Weitere Informationen:
Höhe:
63 mm
Breite:
19 mm
Länge:
2000 mm
Nutzbarer Querschnitt:
792 mm²
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Halogenfrei:
nein
Antibakterielle Behandlung:
nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
30
€ 5,90*
ab € 9,85*
€ 12,18*
1
€ 5,95*
ab € 9,482*
€ 13,512*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 69,00*
ab € 9,49*
€ 13,52*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 9,68*
€ 13,79*
1
€ 3,90*
ab € 10,99*
€ 15,58*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 13,79*
€ 16,4101
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 13,71*
€ 16,3149
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 12,97*
€ 15,4343
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 12,47*
€ 14,8393
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 11,97*
€ 14,2443
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,68*
€ 11,5192
pro Packung
1 Packung enthält 2 Meter (ab € 4,84* pro Meter)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
L5561
ab € 102,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.