Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dichtring Kst M20 2mm 1Durchf SKINDICHTJTÖLFLONM20


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lapp SKINDICHT JT PTFE M20 Gestanzte Dichtung Ring
Lapp SKINDICHT JT PTFE M20 Gestanzte Dichtung Ring
Artikel-Nr.:
     262-F114G80
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     53801050
EAN/GTIN:
     4044773368345
Suchbegriffe:
Dichtring
Dichtringsortiment
Dichtungsring
Flachdichtring
Dichtring Kst M20 2mm 1Durchf SKINDICHTJTÖLFLONM20
Weitere Informationen:
Anzahl der Durchführungen:
1
Geeignet für Gewindemaß (metrisch):
20
Geeignet für Gewindemaß PG:
0
Innendurchmesser:
20.1 mm mm
Stärke:
2 mm mm
Werkstoff:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Flachdichtung, PTFE-Dichtung, dichtring, Dichtung, O-Ring
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,3791*
€ 0,4891*
11 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,37957*
€ 0,48957*
21 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,3836*
€ 0,4992*
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,44*
€ 0,56*
Lager 262
100
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,4953*
€ 0,6353*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,6353*
€ 0,75601
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5853*
€ 0,69651
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,5553*
€ 0,66081
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,4953*
€ 0,58941
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 63,53* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.