Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKINDICHT-JT-ÖLFLON-M20 JT ÖLFLON M20


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SKINDICHT-JT-ÖLFLON-M20 JT ÖLFLON M20
SKINDICHT-JT-ÖLFLON-M20 JT ÖLFLON M20
Artikel-Nr.:
     3517A-65866555
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     53801050
EAN/GTIN:
     4044773368345
Suchbegriffe:
Dichtring
Dichtringsortiment
Dichtungsring
Flachdichtring

SKINDICHT-JT-ÖLFLON-M20 JT ÖLFLON M20

Dichtring SKINDICHT® JT ÖLFLON M20
Dichtring
M 20
Innendurchmesser: 20.1mm
Aussendurchmesser: 27.5mm
Polytetrafluorethylen
PTFE
weiß
Anwendungsgebiete: PTFE Dichtscheiben für SKINTOP® und SKINDICHT® Kabelverschraubungen
Nutzen: Lebensmittelecht
Beständig gegen Öl, Wasser, Laugen, Säuren, Lösungsmittel, etc
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Innendurchmesser:
20,5 mm
Stärke:
2 mm
Geeignet für Gewindemaß (metrisch):
20
Geeignet für Gewindemaß NPT:
sonstige
Anzahl der Durchführungen:
1
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: Flachdichtung, PTFE-Dichtung, dichtring
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
100
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,3791*
€ 0,4891*
13 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,37957*
€ 0,48957*
12 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,3797*
€ 0,4953*
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,45*
€ 0,58*
100
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,4953*
€ 0,6353*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,4891*
€ 0,58203
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4491*
€ 0,53443
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4191*
€ 0,49873
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,3791*
€ 0,45113
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 48,91* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.