Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bundjacke,Canvas,320g/qm,Größe 27,khaki/schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bundjacke,Canvas,320g/qm,Größe 27,khaki/schwarz
Bundjacke,Canvas,320g/qm,Größe 27,khaki/schwarz
Artikel-Nr.:
     6C8MS-905266
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2115027
EAN/GTIN:
     4030913051550
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Blouson
Bundjacke CANVAS

Ausführung:
• Reflexbiesen an Ärmeleinsatz und Taschenpatten
• Gummizug im Bund
• Verstellbare Ärmelbündchen
• Brust-, Handy-, Ärmel- und Beuteltasche aus CORDURA®
• Strapazierfähig, atmungsaktiv
• Reiß- und scheuerfest
Norm:
Einlauffest nach DIN EN ISO 6330
Material:
• Oberstoff: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, Canvas-Bindung, ca. 320 g/m², Geweberückseite leicht angeraut
• Verstärkungen: 100 % Nylon, original CORDURA® mit original TeflonTM-Beschichtung, Leinwandbindung, ca. 310 g/m²
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 19,44*
€ 26,55*
8 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 18,99*
€ 26,56*
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 19,81*
€ 27,10*
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 19,94*
€ 27,30*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 20,50*
€ 28,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,14*
€ 33,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,34*
€ 32,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,13*
€ 31,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,01*
€ 29,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,21*
€ 28,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,50*
€ 24,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2115052
ab € 18,93*
Ähnlich
Planam
2115024
ab € 18,88*
Ähnlich
Planam
2115025
ab € 18,93*
Ähnlich
Planam
2115026
ab € 18,88*
Ähnlich
Planam
2115028
ab € 18,86*
Ähnlich
Planam
2115029
ab € 18,94*
Ähnlich
Planam
2115042
ab € 18,98*
Ähnlich
Planam
2115044
ab € 18,93*
Ähnlich
Planam
2115046
ab € 19,03*
Ähnlich
Planam
2115048
ab € 18,97*
Ähnlich
Planam
2115050
ab € 18,97*
Ähnlich
Planam
2115054
ab € 18,92*
Ähnlich
Planam
2115056
ab € 20,86*
Ähnlich
Planam
2115058
ab € 20,85*
Ähnlich
Planam
2115060
ab € 20,82*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.