| |
|
| Artikel-Nr.: 2627A-4705232128 Herst.-Nr.: 2321028 EAN/GTIN: 4030913067148 |
| |
|
| | |
| Bequem und flexibel - 2 eingesetzte Beuteltaschen
- 2 aufgesetzte Knietaschen mit farblichen Applikationen
- Doppelte Maßstabtasche
- links Oberschenkeltasche mit Patte und Klettverschluss
- Handytasche
- Gummizug im Bund
- 2 Gesäßtaschen mit Patten
- Reißverschluss im Hosenschlitz
- Tascheneingriffe und Taschenpatten mit farblichen Biesen abgesetzt
Material Hauptfarbe und Applikationen - 65 % Polyester, 35 % Baumwolle
- Diagonal-Köper, ca. 285 g/m²
Material Kontrastfarbe - 65 % Polyester, 35 % Baumwolle
- Canvas-Gewebe, Leinwandbindung, ca. 320 g/m²
Zertifizierungen - ÖkoTex Standard 100 zertifiziert - schadstoffarm gefertigt
- UVS 065118
Weitere Informationen: | | Farbe: | zink/schiefer/rot | Größe: | 28 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 15,70* | € 21,74* | | | | | 14 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 15,82* | € 21,78* | | | | Lager 2627 | | | | | | € 6,95* | ab € 15,56* | € 21,96* | | | | | | 15 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 15,96* | € 22,09* | | | | | 12 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 16,38* | € 22,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2627 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2627 | | Versand: Lager 2627 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 225,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2627 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|