Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PLANAM Bundhose HIGHLINE Nr. 2321 Zink - Schiefer - Rot Gr. 28


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PLANAM Bundhose HIGHLINE Nr. 2321 Zink - Schiefer - Rot Gr. 28
PLANAM Bundhose HIGHLINE Nr. 2321 Zink - Schiefer - Rot Gr. 28
PLANAM Bundhose HIGHLINE Nr. 2321 Zink - Schiefer - Rot Gr. 28
PLANAM Bundhose HIGHLINE Nr. 2321 Zink - Schiefer - Rot Gr. 28
Artikel-Nr.:
     7AS-SA4030913067148
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2321028
EAN/GTIN:
     4030913067148
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Produktbeschreibung: •2 Beuteltaschen •2 Knietaschen •Doppelte Maßstabtasche •Oberschenkeltasche links •Handytasche •2 Gesäßtaschen •Reißverschluss im Hosenschlitz •Gummizug im Bund Material: •Oberstoff Hauptfarbe (285 g/m²): •65% Polyester, 35% Baumwolle •Oberstoff Kontrastfarbe (320 g/m²): •65% Polyester, 35% Baumwolle
Weitere Informationen:
Größe:
28
Länge:
82
Farbe:
Zink / Schiefer / Rot
Material:
65 % Polyester, 35 % Baumwolle
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 15,74*
€ 21,64*
16 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 15,72*
€ 21,68*
8 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 15,51*
€ 21,96*
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 16,32*
€ 22,56*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 16,94*
€ 23,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,64*
€ 25,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,15*
€ 25,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,83*
€ 23,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,15*
€ 22,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,58*
€ 22,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,74*
€ 18,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2321024
ab € 15,61*
Ähnlich
Planam
2321025
ab € 15,51*
Ähnlich
Planam
2321026
ab € 15,48*
Ähnlich
Planam
2321027
ab € 15,54*
Ähnlich
Planam
2321029
ab € 15,59*
Ähnlich
Planam
2321030
ab € 15,58*
Ähnlich
Planam
2321038
ab € 15,52*
Ähnlich
Planam
2321040
ab € 15,51*
Ähnlich
Planam
2321042
ab € 15,50*
Ähnlich
Planam
2321044
ab € 15,49*
Ähnlich
Planam
2321046
ab € 15,58*
Ähnlich
Planam
2321048
ab € 15,51*
Ähnlich
Planam
2321050
ab € 15,56*
Ähnlich
Planam
2321052
ab € 15,50*
Ähnlich
Planam
2321054
ab € 15,59*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.