Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam Bundjacke Plaline schwarz/zink Größe 60


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planam 2500
Planam 2500
Artikel-Nr.:
     2627A-4705250060
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2500060
EAN/GTIN:
     4030913899398
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Blouson

Strapazierfähig, atmungsaktiv und chic

  • 2 aufgesetzte Brusttaschen mit Patte und Druckknöpfen
  • 1 Brusttasche links mit Patte und Klettverschluss
  • Doppelte Brusttasche rechts
  • Handytasche auf der rechten Brust
  • 2 Stiftfächer
  • mit Druckknopf verstellbare Ärmelbündchen
  • verdeckter Frontreißverschluss, Stehkragen
  • Bundweite mit Klettband verstellbar
  • Ärmeltasche links
  • Reflexbiesen als Sicherheitsausstattung
  • 2 Golffalten im Rücken
  • Lüftungsschlitz im Rücken

Material

  • 65 % Polyester, 35 % Baumwolle
  • Canvas-Bindung ca. 280 g/m²
  • atmungsaktiv
  • besonders strapazierfähig

Sicherheitsausstattung

  • Reflexbiesen 3M™ Scotchlite™ Reflexgewebe 8910 silber

Zertifizierungen

  • ÖkoTex Standard 100 zertifiziert - schadstoffarm gefertigt
  • UVS 065118
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz/zink
Größe:
60
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 29,36*
€ 38,65*
Lager 2627
unbekannt
€ 6,95*
ab € 29,43*
€ 39,65*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 30,78*
€ 42,20*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 31,38*
€ 42,52*
13 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 33,68*
€ 44,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2627
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,65*
€ 47,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,29*
€ 45,57
pro Stück
ab 3 Stück
€ 38,19*
€ 45,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,12*
€ 42,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,51*
€ 42,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,40*
€ 40,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 34,25*
€ 40,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,43*
€ 35,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 2627
Versand: Lager 2627
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2627
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2504024
ab € 25,86*
Ähnlich
Planam
2501024
ab € 25,69*
Ähnlich
Planam
2506024
ab € 25,62*
Ähnlich
Planam
2500102
ab € 25,70*
Ähnlich
Planam
2500106
ab € 25,72*
Ähnlich
Planam
2500110
ab € 25,69*
Ähnlich
Planam
2500024
ab € 25,75*
Ähnlich
Planam
2500025
ab € 25,80*
Ähnlich
Planam
2500026
ab € 25,74*
Ähnlich
Planam
2500027
ab € 25,75*
Ähnlich
Planam
2500028
ab € 25,65*
Ähnlich
Planam
2500029
ab € 25,79*
Ähnlich
Planam
2500042
ab € 25,73*
Ähnlich
Planam
2500044
ab € 25,62*
Ähnlich
Planam
2500046
ab € 25,72*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.