Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam Fleecejacke Plaline schwarz/zink Größe XS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planam 2560
Planam 2560
Artikel-Nr.:
     2627A-4705256040
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2560040
EAN/GTIN:
     4030913905013
Suchbegriffe:
Alljahresjacke
Allroundjacke
Allwetterjacke
Ganzjahresjacke

Der Inbegriff von wohliger Wärme

  • 2 Seitentaschen mit Reißverschluss
  • durchgehender Frontreißverschluss
  • Ärmelbündchen mit Gummizug
  • Reflexbiesen als Sicherheitsausstattung
Die Plaline Fleece Jacke oder Plaline Softshell Jacke kann als Innenjacke in der Plaline Allwetterjacke getragen werden und wird somit zur Winterjacke.

Material

  • 100 % Polyester, Fleece
  • antipilling

Sicherheitsausstattung

  • Reflexbiesen 3M™ Scotchlite™ Reflexgewebe 8910 silber

Zertifizierungen

  • ÖkoTex Standard 100 zertifiziert - schadstoffarm gefertigt
  • UVS 065118
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz/zink
Größe:
XS
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2627
unbekannt
€ 6,95*
ab € 22,37*
€ 30,90*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 23,30*
€ 31,52*
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 23,66*
€ 31,73*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 23,39*
€ 32,26*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 25,68*
€ 34,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2627
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,90*
€ 36,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,13*
€ 35,85
pro Stück
ab 3 Stück
€ 30,05*
€ 35,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,92*
€ 33,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,89*
€ 32,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,88*
€ 30,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 25,76*
€ 30,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,37*
€ 26,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 2627
Versand: Lager 2627
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2627
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2564040
ab € 22,31*
Ähnlich
Planam
2561040
ab € 22,34*
Ähnlich
Planam
2566040
ab € 22,28*
Ähnlich
Planam
2560052
ab € 22,41*
Ähnlich
Planam
2560048
ab € 22,42*
Ähnlich
Planam
2560044
ab € 22,47*
Ähnlich
Planam
2560056
ab € 22,34*
Ähnlich
Planam
2560060
ab € 22,48*
Ähnlich
Planam
2560064
ab € 24,58*
Ähnlich
Planam
2563040
ab € 22,45*
Ähnlich
Planam
2565040
ab € 22,35*
Ähnlich
Planam
2567040
ab € 22,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.