Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam Herren-Food-Latzhose weiß Größe 48


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planam 5340
Planam 5340
Artikel-Nr.:
     2627A-4705534048
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     5340048
EAN/GTIN:
     4030913076164
Suchbegriffe:
Arbeitslatzhose
Cargo Latzhose
Kellner-Hose
Kellnerhose

Ein Klassiker, auf Hygiene zugeschnitten

  • Brustlatz mit Tasche innen liegend
  • 2 eingesetzte Beuteltaschen, mit Patten und Druckknöpfen zu verschließen
  • 1 Oberschenkeltasche rechts mit Patte und Druckknopf
  • elastische Einsätze an den Seiten
  • Sicherheitsschnallen an den Trägern
  • Fußweite mit Druckknopf zu verstellen

Material

  • 65 % Polyester, 35 % Baumwolle
  • Diagonal-Köper, ca. 280 g/m²
  • industriewäschegeeignet
  • innen Angeraut

Zertifizierungen

  • ÖkoTex Standard 100 zertifiziert - schadstoffarm gefertigt
  • UVS 065118
Weitere Informationen:
Farbe:
reinweiß
Größe:
48
Weitere Suchbegriffe: Lebensmittel-Hose, Lebensmittelhose, Lebensmittelhygiene-Hose, arbeitslatzhose 48, kellner hose, arbeitslatzhose weiß, planam, food, food-kleidung, food-jacke, foodjacke, foodhose, food-latzhose, food-bundhose, food-overall, food-kombi
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2627
unbekannt
€ 6,95*
ab € 25,83*
€ 35,39*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 26,93*
€ 36,12*
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 27,23*
€ 36,37*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 27,49*
€ 37,87*
13 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 29,53*
€ 39,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2627
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,39*
€ 42,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,57*
€ 41,14
pro Stück
ab 3 Stück
€ 34,46*
€ 41,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,31*
€ 38,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,48*
€ 37,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,68*
€ 36,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 30,53*
€ 36,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,83*
€ 30,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 2627
Versand: Lager 2627
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2627
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
5350042-42
ab € 34,50*
Ähnlich
Planam
5340060
ab € 28,34*
Ähnlich
Planam
5340042
ab € 25,86*
Ähnlich
Planam
5340044
ab € 25,75*
Ähnlich
Planam
5340046
ab € 25,92*
Ähnlich
Planam
5340050
ab € 25,83*
Ähnlich
Planam
5340052
ab € 25,89*
Ähnlich
Planam
5340054
ab € 25,83*
Ähnlich
Planam
5340056
ab € 28,41*
Ähnlich
Planam
5340058
ab € 28,34*
Ähnlich
Planam
5340062
ab € 28,47*
Ähnlich
Planam
5340064
ab € 28,32*
Ähnlich
Planam
5340090
ab € 25,89*
Ähnlich
Planam
5340094
ab € 25,69*
Ähnlich
Planam
5340098
ab € 25,84*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.