Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Latzhose Food Nr.5340 Gr.48 reinweiß PLANAM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-402637848
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     5340048
EAN/GTIN:
     4030913076164
Suchbegriffe:
Arbeitslatzhose
Cargo Latzhose
Kellner-Hose
Kellnerhose
Food Herren Latzhose reinweiß 48. Komplett geschützt. Die Latzhose ist ein Allrounder. Mit vielen Verstellmöglichkeiten bietet sie nicht nur optimalen Tragekomfort · sondern auch hohe Hygienesicherheit durch die verdeckten Tascheneingriffe.

Weitere technische Eigenschaften:
· Stoffgewicht ca.: 280g/m²
· Ökotex 100: II mit Hautkontakt
· Ökotex-Zertifikat: ZHGO 047178
· UV-Protect: 80
· UV-Zertifikat: UVS 065120
· verfügbare Größen: 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 90, 94, 98, 102, 106, 110
Weitere Informationen:
Größe:
48
Farbe:
reinweiß
Material:
65 % Polyester, 35 % Baumwolle
Norm:
DIN 10524, Angelehnt an die Empfehlung der HACCP
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 25,83*
€ 35,39*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 26,93*
€ 36,12*
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 27,23*
€ 36,37*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 27,49*
€ 37,87*
Lager 281
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 29,53*
€ 39,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,34*
€ 46,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,16*
€ 46,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,49*
€ 43,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,80*
€ 42,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,97*
€ 41,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,53*
€ 35,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
5350042-42
ab € 34,50*
Ähnlich
Planam
5340060
ab € 28,34*
Ähnlich
Planam
5340042
ab € 25,86*
Ähnlich
Planam
5340044
ab € 25,75*
Ähnlich
Planam
5340046
ab € 25,92*
Ähnlich
Planam
5340050
ab € 25,83*
Ähnlich
Planam
5340052
ab € 25,89*
Ähnlich
Planam
5340054
ab € 25,83*
Ähnlich
Planam
5340056
ab € 28,41*
Ähnlich
Planam
5340058
ab € 28,34*
Ähnlich
Planam
5340062
ab € 28,47*
Ähnlich
Planam
5340064
ab € 28,32*
Ähnlich
Planam
5340090
ab € 25,89*
Ähnlich
Planam
5340094
ab € 25,69*
Ähnlich
Planam
5340098
ab € 25,84*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.