Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wetterschutzweste Varioline schwarz/grau Größe L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kind 85432
Kind 85432
Artikel-Nr.:
     2627A-5085432030
Hersteller:
     Kind
Herst.-Nr.:
     8543256
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sommerweste
Wetterschutzweste
sommerweste schwarz
sommerweste

gammatex® Wetterschutzkleidung

EN 343
Die Serie gammatex® basiert auf einem atmungsaktiven, hydrophil beschichteten Polyester.
gammatex® Schutzkleidung entspricht sowohl in der Wasserdichte, als auch in der Atmungsaktivität den höchsten Klassen 3 der EN 343.
Auch der Einsatz der gammatex® Wetterschutzjacken unter winterlichen Bedingungen ist durch die Erfüllung der EN 14058 gegeben.
  • Wasserdicht • winddicht • atmungsaktiv
  • Länge ca. 80cm
  • Spezialschnitt mit verlängertem Rückenteil
  • 1-Wege-Reißverschluss bis Kragenende mit zusätzlicher Abdeckung
  • 2 Brusttaschen, Patten mit Druckknopfverschluss, Rechte Hand zusätzliche Stifttaschen
  • 2 Seitentaschen mit Reißverschluss
  • 1 Napoleontasche
  • umlaufende Reflexpaspel
  • Westenende innerer Kordelzug
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz/grau
Größe:
L
Weitere Suchbegriffe: wetterschutzweste gr.l, Kind, Wetterschutz, wetterweste, wetterhose, gammatex, weste, hose
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 55,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,90*
€ 98,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,14*
€ 91,80
pro Stück
ab 3 Stück
€ 75,21*
€ 89,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,87*
€ 84,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,32*
€ 78,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,27*
€ 65,77
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kind
8543252
ab € 55,16*
Ähnlich
Kind
8543248
ab € 55,24*
Ähnlich
Kind
8543260
ab € 60,79*
Ähnlich
Kind
8543264
ab € 60,67*
Ähnlich
Kind
8543268
ab € 60,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.