| |
|
| Artikel-Nr.: 2627A-5085432060 Herst.-Nr.: 8543268 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| gammatex® Wetterschutzkleidung EN 343 Die Serie gammatex® basiert auf einem atmungsaktiven, hydrophil beschichteten Polyester. gammatex® Schutzkleidung entspricht sowohl in der Wasserdichte, als auch in der Atmungsaktivität den höchsten Klassen 3 der EN 343. Auch der Einsatz der gammatex® Wetterschutzjacken unter winterlichen Bedingungen ist durch die Erfüllung der EN 14058 gegeben. - Wasserdicht • winddicht • atmungsaktiv
- Länge ca. 80cm
- Spezialschnitt mit verlängertem Rückenteil
- 1-Wege-Reißverschluss bis Kragenende mit zusätzlicher Abdeckung
- 2 Brusttaschen, Patten mit Druckknopfverschluss, Rechte Hand zusätzliche Stifttaschen
- 2 Seitentaschen mit Reißverschluss
- 1 Napoleontasche
- umlaufende Reflexpaspel
- Westenende innerer Kordelzug
Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz/grau | Größe: | XXXL |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: sommerweste xxxl, Kind, Wetterschutz, wetterweste, wetterhose, gammatex, weste, hose |
| | |
| |