Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Verpackung, Versand
>
Umschläge
>
Briefumschläge
>
DIN lang
>
Artikel
Briefumschlag DIN lang, ohne Fenster, haftkelbend, weiß, 80g/qm, FSC, 1000 Stück
Menge:
Karton
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
273-BRG307111
Hersteller:
Büroring
Herst.-Nr.:
307111
EAN/GTIN:
4016058035969
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
Es werden weiterhin Rechnungen, Verträge, Werbematerialien oder Einladungen in Briefform verschickt. Briefumschläge gibt es in allen gängigen Formaten wie DIN lang, DIN C6 und DIN B6. Außerdem sind Umschläge mit und ohne Fenster, selbst- oder haftklebend wählbar.
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Format:
o. Fe., HK, 80 g, FSC, grauer Innendruck
Ausführung:
DIN lang (110 x 220 mm)
Anreißer (Online):
Briefumschlag DL, oF, HK, 80g/qm, weiß, FSC, 1.000 Stück
Aufzählung (Online):
Format: DIN lang Maße (B x H): 220 x 110 mm ohne Fenster Grammatur: 80g/qm grauer Innendruck Verschluss: Haftklebung (HK) Farbe: weiß Inhalt: 1000 Stück/Karton
Kurzbeschreibung (Online):
Briefumschlag DIN lang, ohne Fenster, haftkelbend, weiß, 80g/qm, FSC, 1000 Stück
Langbeschreibung (Online):
Es werden weiterhin Rechnungen, Verträge, Werbematerialien oder Einladungen in Briefform verschickt. Briefumschläge gibt es in allen gängigen Formaten wie DIN lang, DIN C6 und DIN B6. Außerdem sind Umschläge mit und ohne Fenster, selbst- oder haftklebend wählbar.
Ursprungsland:
DE
... >
Lager 273
>
unklassifiziert
>
unklassifiziert eOfficeShop
Weitere Suchbegriffe:
Briefumschlagsblock
,
Briefumschlagsbuch
,
Briefumschläge
,
Kuvert
,
Briefumschlag C5/6
,
Briefumschlag C5/C6
,
Briefumschlag DIN lang
,
Briefumschlag DL
,
DIN lang
,
briefumschlag din lang ohne fenster sk weiß 80 g
,
briefumschlag c5/6
,
briefumschlag c5/6 haftklebung
,
Kuverts
,
Briefkuverts
,
Briefcouverts
,
Umschlag
,
Umschläge
,
Enveloppe
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,02*
Preis gilt ab 3.000 Kartons
1 Karton enthält 1 Stück (ab € 23,02* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Karton
€ 33,46*
€ 39,82
pro Karton
ab 2 Kartons
€ 33,32*
€ 39,65
pro Karton
ab 5 Kartons
€ 32,04*
€ 38,13
pro Karton
ab 10 Kartons
€ 28,99*
€ 34,50
pro Karton
ab 20 Kartons
€ 28,08*
€ 33,42
pro Karton
ab 3000 Kartons
€ 23,02*
€ 27,39
pro Karton
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen