Briefumschlag Elco Office. Format des Umschlages: C5/6 DL. Größe (B x H): 229 x 114 mm. Farbe: hochweiss. Ausführung: Haftklebung, Innendruck vorhanden. Material und Papiergewicht: Papier, 80 g/qm....
Briefhülle. Format des Umschlages: DIN Lang. Größe (B x H): 220 x 110 mm. Farbe: weiß. Ausführung: mit Haftklebung und Innendruck. Werkstoff: Papier. Flächenmasse des Papiers: 80 g/qm.
GPV Briefumschläge, DL, 110 x 220 mm, weiß, 80 g/qm selbstklebend, ohne Fenster beinhaltet: 500 Briefumschläge (1382) Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe.
MAILmedia Briefumschlag CYGNUS EXCELLENCE, DIN lang 110 x 220 mm, Haftklebung mit Abdeckstreifen, hochweiß, 80 g/qm, mit blauem Waben-Innendruck, ohne Fenster beinhaltet: 500 Briefumschläge (218200...
holzfrei weiss 80 g/qm mit grauem Flächeninnendruck, Haftklebung und Abdeckstreifen FSC-zertifiziert wahlweise mit oder ohne Fenster Masse: 110 x 220 mm 1000 Stück = 1 Paket
Clairefontaine Briefumschläge C6/5, 114 x 229 mm, weiß Gewicht: 80 g/qm, Haftklebung mit Abdeckstreifen, ohne Fenster, grauer Innendruck beinhaltet: 500 Briefumschläge (1429C) DIN lang Die Abbildun...
Unser haftklebender Briefumschlag DIN lang ist ideal für Ihren Postversand. Er ist aus 80 g/m² starkem, holzfreiem Papier gefertigt und hat eine Größe von B x H: 220 x 110 mm. Der weiße Umschlag is...
Hier wird Nachhaltigkeit gross geschrieben: Diese Briefumschläge aus Recyclingpapier der Qualität 80 g/m-² stehen ganz im Zeichen einer COâ‚‚-neutralen Produktion und eignen sich ideal für eine umw...
Clairefontaine Briefumschläge DL, 110 x 220 mm, Recycling weiß, Gewicht: 80 g/qm, Haftklebung mit Abdeckstreifen, ohne Fenster, 100% Recyclingpapier beinhaltet: 500 Briefumschläge (1450C) DIN lang ...
Der Envirelope Briefumschlag DIN lang ist ein haftklebender Umschlag aus weißem Papier, der aus 1.000 Stück besteht. Er besteht aus CO2-neutralem Recycling-Papier mit einer hohen Weiße von 101 ISO ...
Briefumschläge sind in jedem Büro unverzichtbar und sollten daher stets vorrätig sein. Entscheiden Sie sich für Schäfer SHOP Qualitäts-Briefumschläge! Grösse: DIN lang (220 x 110 mm) mit Normfenste...