Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefumschlag Kompaktbrief, mit Fenster, selbstklebend, weiß, 75g/qm, 25 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
images/web_details/tor30022377_a1.jpg
images/web_details/tor30022377_a1.jpg
Artikel-Nr.:
     273-TOR30022377
Hersteller:
     Mayer-Kuvert-network
Herst.-Nr.:
     30022377
EAN/GTIN:
     4003928207922
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
Briefumschläge in praktischer, cellophanierter Kleinpackung. Eine zuverlässige Lösung für den sicheren Versand von Post und Briefen.
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Format:
Kompaktbrief (125 x 229 mm)
Ausführung:
m. Fe., SK, 75 g
Anreißer (Online):
Briefumschlag Kompaktbrief, mit Fenster, selbstklebend, 75g/qm, weiß, 25 Stück
Aufzählung (Online):
Lasche/Klappe an der langen Seite grauer Innendruck Offset weiß
Kurzbeschreibung (Online):
Briefumschlag Kompaktbrief, mit Fenster, selbstklebend, weiß, 75g/qm, 25 Stück
Langbeschreibung (Online):
Briefumschläge in praktischer, cellophanierter Kleinpackung. Eine zuverlässige Lösung für den sicheren Versand von Post und Briefen.
Ursprungsland:
DE
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 273
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 1,07*
€ 1,84*
2 Tage
13
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,11*
€ 1,86*
11 Tage
265
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 1,15*
€ 1,96*
2 Tage
265
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 1,27*
€ 2,12*
2 Tage
265
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 1,46*
€ 2,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 273
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 273
Versand: Lager 273
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
€ 2,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mayer-Kuvert-network
30002388
ab € 1,89*
Ähnlich
Mayer-Kuvert-network
30002374
ab € 0,58*
Ähnlich
Mayer-Kuvert-network
221920
ab € 0,60*
Ähnlich
Mayer-Kuvert-network
225420
ab € 1,95*
Ähnlich
Mayer-Kuvert-network
228660
ab € 2,31*
Ähnlich
Euro Kuvert
228260
ab € 0,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.