Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kompaktbriefumschläge mit Fenster selbstklebend weiß VE=25 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kompaktbriefumschläge mit Fenster selbstklebend weiß VE=25 Stück
Kompaktbriefumschläge mit Fenster selbstklebend weiß VE=25 Stück
Artikel-Nr.:
     467-#ELEP207920
Hersteller:
     Lemppenau + Rössler Kuvert
Herst.-Nr.:
     207920
EAN/GTIN:
     4003928207922
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
  • Kompaktbriefumschlag
  • Größe: 229 x 125 mm (B x H)
  • Offset weiß mit Innendruck
  • selbstklebend
  • mit Fenster
  • Papiergewicht: 75 g/m²
  • Packung mit 25 Stück
Weitere Informationen:
Blattformat:
125x229mm
Breite:
125 mm
Farbe:
weiß
Farbname:
weiß
Fenster:
ja
Klebung:
Selbstklebung
Länge:
229 mm
Marke:
Elepa
Material:
Papier
Packungsinhalt:
25 Stück
Papiergewicht:
75 g/qm
Seidenfutter:
nein
Angebote (8)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 6,95*
ab € 1,07*
€ 1,85*
1 Tag
14
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,11*
€ 1,87*
Lager 467
244
pro Stück
€ 5,87*
ab € 1,15*
€ 1,97*
1 Tag
244
pro Stück
€ 5,49*
ab € 1,27*
€ 2,13*
2 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 4,99*
ab € 1,46*
€ 2,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mayer-Kuvert-network
30002374
ab € 0,58*
Ähnlich
Mayer-Kuvert-network
30002388
ab € 1,88*
Ähnlich
Mayer-Kuvert-network
221920
ab € 0,59*
Ähnlich
Mayer-Kuvert-network
225420
ab € 1,96*
Ähnlich
Mayer-Kuvert-network
228660
ab € 2,32*
Ähnlich
Euro Kuvert
228260
ab € 0,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.