| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-7507977 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: HDMI-115D EAN/GTIN: 7333048035837 |
| |
|
| | |
| Hauptmerkmale Merkmale | | Kabellänge | 5 m | Anschluss 1 | HDMI Typ A (Standard) | Anschluss 2 | DVI | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich | Steckverbinder 2 Geschlecht | Männlich | Anschluss1 Formfaktor | Gerade | Anschluss2 Formfaktor | Gerade | Beschichtung Steckerkontakte | Gold | Maximale Auflösung | 1920 x 1080 Pixel | Unterstützte Grafik-Auflösungen | 1920 x 1080 (HD 1080) | Maximale Bildwiederholrate | 60 Hz | Produktfarbe | Schwarz | Ferritperle | Nein | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1,0 kg | Kabellänge: | 5 m | Anschluss 1: | HDMI Typ A (Standard) | Anschluss 2: | DVI | Steckverbinder 1 Geschlecht: | Männlich | Steckverbinder 2 Geschlecht: | Männlich | Anschluss1 Formfaktor: | Gerade | Anschluss2 Formfaktor: | Gerade | Beschichtung Steckerkontakte: | Gold | Maximale Auflösung: | 1920 x 1080 Pixel | Unterstützte Grafik-Auflösungen: | 1920 x 1080 (HD 1080) | Maximale Bildwiederholrate: | 60 Hz | Produktfarbe: | Schwarz | Ferritperle: | Nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: HDMI Kabel Typ-A auf DVI, Video Converter, Video Konverter, Videokonverter, Videoumwandler, adapter dvi hdmi, adapter dvi, adapter dvi dvi, hdmi115d, deltaco, hdmi, 115d, videokabel, videokabeladapter, standard, schwarz, adapter |
| | |
| |