| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-8340220 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: HDMI-110D EAN/GTIN: 7333048035776 |
| |
|
| | |
| Hauptmerkmale Merkmale | | Kabellänge | 1 m | Anschluss 1 | HDMI Typ A (Standard) | Anschluss 2 | DVI | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich | Steckverbinder 2 Geschlecht | Männlich | Anschluss1 Formfaktor | Gerade | Anschluss2 Formfaktor | Gerade | Unterstützte Grafik-Auflösungen | 1920 x 1080 (HD 1080) | Maximale Bildwiederholrate | 60 Hz | Produktfarbe | Schwarz | Ferritperle | Nein | | | Verpackungsdaten | | Menge pro Packung | 1 Stück(e) | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1,0 kg | Kabellänge: | 1 m | Anschluss 1: | HDMI Typ A (Standard) | Anschluss 2: | DVI | Steckverbinder 1 Geschlecht: | Männlich | Steckverbinder 2 Geschlecht: | Männlich | Anschluss1 Formfaktor: | Gerade | Anschluss2 Formfaktor: | Gerade | Unterstützte Grafik-Auflösungen: | 1920 x 1080 (HD 1080) | Maximale Bildwiederholrate: | 60 Hz | Produktfarbe: | Schwarz | Ferritperle: | Nein | Menge pro Packung: | 1 Stück(e) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DVI HDMI Kabel, Adapterkabel HDMI, HDMI Adapterkabel, HDMI DVI Kabel, HDMI Kabel Typ-A auf DVI, Video Converter, Video Konverter, Videokonverter, Videoumwandler, adapter dvi hdmi, adapterkabel dvi, adapter dvi dvi, hdmi110d, deltaco, hdmi, 110d, adapterkabel, videokabeladapter, standard, schwarz, videokabel, adapter |
| | |
| |