Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen; S/FTP; 4x2x26AWG; Industrie Ethernet; 5; Line; Cu; PVC


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Leitungen; S/FTP; 4x2x26AWG; Industrie Ethernet; 5; Line; Cu; PVC
Leitungen; S/FTP; 4x2x26AWG; Industrie Ethernet; 5; Line; Cu; PVC
Artikel-Nr.:
     2805-09456000240
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09456000240
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
Ethernet-Kabel
Ethernetkabel
Hersteller: HARTING
Nennspannung: 125V AC
Betriebstemperatur: -40...80°C
Leitungs-Typ: zur Datenübertragung
Kategorie Ethernet: Cat 5
Material für Leitungsisolation: PVC
Farbe der Isolierung: schwarz
Ader-Art: Cu
Leitungs-Art: S/FTP
Schirmaufbau: Geflecht aus verzinnt Kupferdrähten;Al-PET Folie;geschirmt zweifach
Kabeleigenschaften: verdrillte Adernpaare
Anzahl Adern: 8
Paaranzahl: 4
Anwendung der Leitungen: Industrie Ethernet
Leitungsaußendurchmesser: 6,7mm
Aderdurchmesser: 26AWG
Aderaufbau: Line
Packungsinhalt: 50m
Art des Materials: strahlungshemmend
Kabelaufbau: 4x2x26AWG
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 155,64*
€ 192,33*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 184,0529*
€ 200,0329*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 192,33*
€ 228,87
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 168,28*
€ 200,25
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 165,75*
€ 197,24
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 163,26*
€ 194,28
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 155,64*
€ 185,21
pro Rolle
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.