Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Steckverbinder: M12; Stecker; PIN: 4; männlich; Code D-Ethernet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckverbinder: M12; Stecker; PIN: 4; männlich; Code D-Ethernet
Steckverbinder: M12; Stecker; PIN: 4; männlich; Code D-Ethernet
Artikel-Nr.:
     2805-21038811430
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     21038811430
EAN/GTIN:
     5713140226920
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
buchsenkontakt
Hersteller: HARTING
Steckverbinder-Typ: M12
Steckverbinder: Stecker
Steckverbinder-Art: männlich
Nennspannung: 0,25kV
Nennstrom: 4A
Dichtheitsklasse: IP65;IP67
Anzahl Pole: 4
Steckverbinder-Serie: Slim
Steckverbinder-Variante: abgeschirmt;kontaktlos
Polarisierung: Code D - Ethernet
Elektrische Montage: Crimpverbindung
Mechanische Montage: für Leitungen
Leitungsaußendurchmesser: 5,7...8,8mm
Passendes Zubehör: 09670003576;09670005576;09670008576
Räumliche Orientierung: gerade
#Werbeaktionen: maintenance_202308
Zusätzliche Informationen: Mehr Produkte dieser Serie erhältlich auf www.tme.eu
Engineering PN: M12 PushPull 4-pole D-coded male
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 18,92*
€ 21,91*
1
€ 6,90*
ab € 18,78*
€ 26,29*
1
€ 4,00*
ab € 21,15*
€ 30,27*
1
€ 8,95*
ab € 21,22*
€ 30,27*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 24,18*
€ 37,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,44*
€ 44,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,66*
€ 43,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,71*
€ 38,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,23*
€ 37,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,27*
€ 36,02
pro Stück
ab 250 Stück
€ 26,71*
€ 31,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,18*
€ 28,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Harting
09 67 000 3576
ab € 0,2391*
Sonstiges
Harting
09 67 000 5576
ab € 0,2431*
Sonstiges
Harting
09 67 000 7576
ab € 0,2491*
Sonstiges
Harting
09 67 000 8576
ab € 0,2361*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.