Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen; 3x2x24AWG; RS232; Line; Cu; geschirmt,Al-PET Folie


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     2805-9503NH.00305
Hersteller:
     Belden
Herst.-Nr.:
     9503NH.00305
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Hersteller: BELDEN
Nennspannung: 300V
Betriebstemperatur: -45...80°C
Leitungs-Typ: zur Datenübertragung
Material für Leitungsisolation: LSZH
Farbe der Isolierung: Chrom
Ader-Art: Cu;verzinnt
Schirmaufbau: Al-PET Folie;geschirmt
Kabeleigenschaften: verdrillte Adernpaare
Anzahl Adern: 6
Paaranzahl: 3
Aderkennzeichnung: farbig mit Farbwiederholungen
Anwendung der Leitungen: RS232;innen
Leitungsaußendurchmesser: 6,07mm
Aderdurchmesser: 24AWG
Aderaufbau: Line
Schutzader: Fehlen
CPR Norm: Dca
Packungsinhalt: 305m
Packungsinhalt - ft: 1000ft
Art des Materials: selbstlöschend;halogenfrei;strahlungshemmend
Boden: verzinntes Kupferseil 24AWG
Kabelaufbau: 3x2x24AWG
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
304
pro Meter
Frei Haus
ab € 2,10642*
€ 2,73908*
Lager 2805
5
pro Meter
€ 6,90*
ab € 2,30*
€ 5,09*
1
pro Meter
€ 4,00*
ab € 3,08*
€ 5,55*
1 Tag
10
1
pro Meter
Frei Haus
ab € 5,17*
€ 8,01*
6 Tage
10
1
pro Stück
€ 6,99*
ab € 12,54*
€ 17,58*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Meter
€ 5,09*
€ 6,06
pro Meter
ab 10 Meter
€ 4,97*
€ 5,91
pro Meter
ab 20 Meter
€ 4,81*
€ 5,72
pro Meter
ab 50 Meter
€ 3,56*
€ 4,24
pro Meter
ab 100 Meter
€ 3,18*
€ 3,78
pro Meter
ab 305 Meter
€ 2,81*
€ 3,34
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 2,30*
€ 2,74
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Meter
Mindestbestellmenge: 5 Meter ( entspricht € 25,45* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
4499189
ab € 24,93*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,58*
Zubehör
Würth Elektronik
3003310A
ab € 72,05*
Zubehör
Würth Elektronik
30405S
ab € 49,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.