Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fotodiode IR PIN; 5mm; THT; 940nm; 40°


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fotodiode IR PIN; 5mm; THT; 940nm; 40°
Fotodiode IR PIN; 5mm; THT; 940nm; 40°
Artikel-Nr.:
     2805-BPV10NF
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     BPV10NF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Foto-diode
Fotodiode
Photo-Diode
Photodiode
Hersteller: VISHAY
Montage: THT
Durchmesser LED-Diode: 5mm
Einheitspreis: Nein
Öffnungswinkel: 40°
Typ des Fotoelements: Fotodiode IR PIN
Wellenlänge im Punkt der max. Sensibilität: 940nm
Lichtempfindliche Oberfläche: 0,78mm2
#Werbeaktionen: aac_202202
Weitere Suchbegriffe: fotodiode
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
Frei Haus
ab € 0,23*
€ 0,28*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,201*
€ 0,584*
1 Tag
4927
1
€ 14,99*
ab € 0,405*
€ 1,74*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,584*
€ 0,69496
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,459*
€ 0,54621
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,337*
€ 0,40103
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,315*
€ 0,37485
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,285*
€ 0,33915
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,251*
€ 0,29869
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,201*
€ 0,23919
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.