Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lichtmesser; 9/99/999/9k/99kFc,99/999/9k/99k/999klx; 320g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lichtmesser; 9/99/999/9k/99kFc,99/999/9k/99k/999klx; 320g
Lichtmesser; 9/99/999/9k/99kFc,99/999/9k/99k/999klx; 320g
Artikel-Nr.:
     2805-EA33
Hersteller:
     Extech
Herst.-Nr.:
     EA33
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lampentester
Lichtmessgerät
Luxmessgerät
Luxmeter
Hersteller: EXTECH
Verwendeten Displays-Art: LCD
Stromquelle: Batterie LR03 AAA 1,5V x6
Äußere Abmessungen: 150x72x33mm
Messwertspeicher: 50
Messbereich: 9/99/999/9k/99kFc;99/999/9k/99k/999klx
Messgenauigkeit: ±3%
Standardausstattung: Schutzhülle;Koffer
Messgerät-Eigenschaften: automatisches Ausschalten;Cosinus- und Farbkorrektur
Messgeräte-Typ: Lichtmesser
Gewicht mit Batterie: 320g
Auflösung der Messung: 0,01lux;0,001Fc
Batterie/Akku: Batterie LR03 AAA 1,5V x6
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
EXTECH:
EXTECH
Weitere Suchbegriffe: luxmeter extech, luxmessgerät
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 261,14*
€ 309,06*
Frei Haus
ab € 286,53*
€ 375,00*
Frei Haus
ab € 326,24*
€ 392,96*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 309,06*
€ 367,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 305,34*
€ 363,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 289,14*
€ 344,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 278,38*
€ 331,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 261,14*
€ 310,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.