Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen; F/UTP; 4x2x24AWG; 5e; Draht; CCA; PVC; grau; 100m


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Leitungen; F/UTP; 4x2x24AWG; 5e; Draht; CCA; PVC; grau; 100m
Leitungen; F/UTP; 4x2x24AWG; 5e; Draht; CCA; PVC; grau; 100m
Artikel-Nr.:
     2805-F/UTP5E-SCCA-100-H
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     68708
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
Cat6
Kat6
Hersteller: Goobay
Betriebstemperatur: -15...60°C
Leitungs-Typ: zur Datenübertragung
Kategorie Ethernet: Cat 5e
Material für Leitungsisolation: PVC
Farbe der Isolierung: grau
Ader-Art: CCA
Leitungs-Art: F/UTP
Schirmaufbau: Al-PET Folie;geschirmt
Kabeleigenschaften: verdrillte Adernpaare
Anzahl Adern: 8
Paaranzahl: 4
Anwendung der Leitungen: LAN
Einheitspreis: Nein
Leitungsaußendurchmesser: 5,7mm
Aderdurchmesser: 24AWG
Aderaufbau: Draht
Zusätzliche Informationen: Mehr Produkte dieser Serie erhältlich auf www.tme.eu
Packungsinhalt: 100m
Kabelaufbau: 4x2x24AWG
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
137
pro Packung
€ 9,90*
ab € 31,62*
€ 42,76*
Lager 2805
pro Packung
€ 6,90*
ab € 22,26*
€ 42,77*
7 Tage
100
pro Packung
€ 6,99*
ab € 34,35*
€ 46,41*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 37,36*
€ 49,99*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 42,77*
€ 50,8963
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 38,15*
€ 45,3985
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 33,28*
€ 39,6032
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 28,21*
€ 33,5699
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 27,58*
€ 32,8202
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 26,01*
€ 30,9519
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 22,26*
€ 26,4894
pro Packung
1 Packung enthält 100 Meter (ab € 0,2226* pro Meter)
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Goobay
57199
ab € 22,31*
Zubehör
Goobay
93292
ab € 96,3129*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.