Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen; H07V2-K; Line; Cu; 2,5mm2; 14AWG; PVC; dunkelblau


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Leitungen; H07V2-K; Line; Cu; 2,5mm2; 14AWG; PVC; dunkelblau
Leitungen; H07V2-K; Line; Cu; 2,5mm2; 14AWG; PVC; dunkelblau
Artikel-Nr.:
     2805-H07V2-K250DB
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     64151
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen
Hersteller: HELUKABEL
Nennspannung: 750V;450V
Betriebstemperatur: -40...90°C
Entspricht Norm: UL 1015;CSA-TEW;UL 1063;CSA AWM I A/B
Leitungs-Typ: Montage
Material für Leitungsisolation: PVC
Farbe der Isolierung: dunkelblau
Ader-Art: Cu
Leitungs-Art: H07V2-K
Anzahl Adern: 1
Einheitspreis: Nein
Leitungsaußendurchmesser: 3,6mm
Aderdurchmesser: 14AWG
Aderaufbau: Line
#Werbeaktionen: helukabel_202309_lp
Zusätzliche Informationen: Mehr Produkte dieser Serie erhältlich auf www.tme.eu
Information: UL-Kennzeichnung nur auf der vollständigen Werksverpackung
CPR Norm: Eca
Biegeradius der Leitung min.: 4xØ
Biegefähigkeitsklasse: 5
Aderquerschnitt: 2,5mm2
Art des Materials: strahlungshemmend;schwer brennbar
Kabelaufbau: 1x2,5mm2
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 5,00*
ab € 0,7391*
€ 0,9491*
152
Frei Haus
ab € 0,78*
€ 1,00*
12 Tage
nicht lagernd
18
€ 6,99*
ab € 0,76*
€ 1,12*
3
€ 4,00*
ab € 0,65*
€ 1,21*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,73*
€ 1,34*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 1,34*
€ 1,59
pro Meter
ab 10 Meter
€ 1,17*
€ 1,39
pro Meter
ab 50 Meter
€ 0,96*
€ 1,14
pro Meter
ab 100 Meter
€ 0,94*
€ 1,12
pro Meter
ab 200 Meter
€ 0,90*
€ 1,07
pro Meter
ab 20000 Meter
€ 0,73*
€ 0,87
pro Meter
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.