Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELUKABEL H07V2-K Niederspannungskabel


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
HELUKABEL H07V2-K Niederspannungskabel
HELUKABEL H07V2-K Niederspannungskabel
Artikel-Nr.:
     3517I-42865654
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     64151
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen
Weitere Informationen:
Energie
Betriebsspannung (max)
500 V
Betriebsspannung (min)
300 V
Merkmale
Produkttyp
Niederspannungskabel
Produktfarbe
Blau
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Isolationsmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Leitermaterial
Cooper
Leiterquerschnitt
2.50 mm²
Temperaturbereich (Biegung)
5 - 90 °C
Temperaturbereich (Festinstallation)
-40 - 105 °C
Zertifizierung
CE
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
100
pro Meter
€ 5,46*
ab € 0,8891*
€ 1,1491*
152
pro Meter
Frei Haus
ab € 0,94*
€ 1,21*
3 Tage
unbekannt
100
pro Meter
€ 4,95*
ab € 1,018*
€ 1,308*
3
pro Meter
€ 4,00*
ab € 0,75*
€ 1,47*
1
pro Meter
€ 5,90*
ab € 0,80*
€ 2,19*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 1,1491*
€ 1,36743
pro Meter
ab 200 Meter
€ 1,0991*
€ 1,30793
pro Meter
ab 30000 Meter
€ 0,8891*
€ 1,05803
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Mindestbestellmenge: 100 Meter ( entspricht € 114,91* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.