Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabel; USB Buccaneer; USB A Buchse-Vorderteil,USB B-Stecker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
USB 2.0 Kabel für Frontplattenmontage, USB Stecker Typ A auf USB Stecker Typ B,
USB 2.0 Kabel für Frontplattenmontage, USB Stecker Typ A auf USB Stecker Typ B,
Artikel-Nr.:
     2805-PX0844/A/0M50/B
Hersteller:
     Bulgin
Herst.-Nr.:
     PX0844/A/0M50/B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buccaneer-Rundsteckverbinder
Buccaneer-Steckverbinder
Rundsteckverbinder Buccaneer
Serie Buccaneer Steckverbinder
Hersteller: BULGIN
Dichtheitsklasse: IP68
Kabellänge: 0,5m
Verbindungskabel-Typ: USB - USB
Bauart Kabel/Anschluss: USB B-Stecker;USB A Buchse - Vorderteil
Ausführung: USB Buccaneer
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2
Frei Haus
ab € 42,77*
€ 60,14*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 29,87*
€ 61,47*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,47*
€ 73,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,16*
€ 71,59
pro Stück
ab 3 Stück
€ 49,22*
€ 58,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,31*
€ 50,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,92*
€ 42,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,25*
€ 41,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,87*
€ 35,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.