| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-73F1691 Herst.-Nr.: PX0844/A/0M50/B EAN/GTIN: 4099891062910 |
| | |
|
| | |
| USB 2.0 Verbindungsleitung, eine Seite mit USB Stecker Typ A für Frontplattenmontage, andere Seite mit Standard USB Stecker Typ B. Nennspannung: 30 VAC, Nennstrom: 1,0 A, Kabelaufbau: 4 adrig, Kabelmaterial: PVC, schwarz, Länge: 0,5 m, Temperaturbereich: 0 °C bis 70 °C. Weitere Informationen: | | Anschluss (1): | USB Stecker Typ A | Anschluss (2): | USB Stecker Typ B | Datenübertragungsrate: | 480 Mbit/s | Farbe: | schwarz | Kabellänge: | 0.5 m | USB Standard: | USB 2.0 | Ursprungsland: | TN | Gewicht: | 0.0038 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: USB Anschlusskabel, USB Kabel, usb kabel a 50cm, usb anschlusskabel, usb anschlusskabel typ a, Computer, Computerzubehör, USB-Kabel, USB-Leitung, Kabel, Leitung, Kabelkonfektion, Konfektionierte Kabel, Konfektionierte Leitung, Anschlusskabel, Anschlussleitung, Verbindungskabel, Verbindungsleitung, DV-Verbindungskabel, DV-Verbindungsleitung, Kommunikationsverbindungskabel, Kommunikationsverbindungsleitung, PC-Verbindungskabel, PC-Verbindungsleitung, Steckverbinder, Steckverbindung, Datensteckverbinder, DV-Steckverbinder, PC-Steckverbindung |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4502 | | | | 2 | | Frei Haus | ab € 42,47* | € 51,25* | | | | | | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 29,57* | € 52,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 102,50* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|