Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbindung; Gewinde,90° Winkel; -0,95÷6bar; Gewinde: G 1/4"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2805-QSL-G1/4-10-50
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     132053
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckluft-Steckverbinder
Druckluftsteckverbinder
Pneumatik-Steckverbinder
Druckluftschraubverbindung
Hersteller: FESTO
Betriebstemperatur: -10...80°C
Gehäuse-Material: Polymer;Messing vernickelt
Gewinde: G 1/4"
Betriebsdruck: -0,95...6bar
Verbindungsausführung: Gewinde;90° Winkel
Leitungsaußendurchmesser: 10mm
Gewinde-Art: Außenring
Pneumatik Zubehör-Typ: Steckverbindung
Herstellerserie: QS
#Werbeaktionen: festo_202109;maintenance_202308
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
nicht lagernd
50
Frei Haus
ab € 1,98*
€ 2,46*
16 Tage
nicht lagernd
50
Frei Haus
ab € 2,08*
€ 2,52*
10 Tage
nicht lagernd
50
€ 6,95*
ab € 2,47*
€ 2,93*
2 Tage
2240
50
€ 5,90*
ab € 2,91*
€ 3,44*
Lager 2805
50
€ 6,90*
ab € 3,89*
€ 4,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 4,45*
€ 5,30
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,41*
€ 5,25
pro Stück
ab 250 Stück
€ 4,34*
€ 5,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4,23*
€ 5,03
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 3,89*
€ 4,63
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 222,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.