Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adapter; DVI-D (24+1) Stecker,HDMI Buchse; schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-SAVKABELCL-21
Hersteller:
     SAVIO
Herst.-Nr.:
     SAVKABELCL-21
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Adapter DVI
DVI Adapter
Adapter HDMI
HDMI Adapter
Hersteller: SAVIO
Farbe: schwarz
Kontaktbeschichtung: vergoldet
Anschluss-Typ: Adapter
Bauart Kabel/Anschluss: DVI-D (24+1) Stecker;HDMI Buchse
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small information an telecommunictaion devices (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small information and telecommunication devices that can be uses in private households
SAVIO:
SAVIO
Weitere Suchbegriffe: adapter dvi dvi, adapter hdmi
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,72*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,06*
€ 4,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,88*
€ 3,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.