Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messgerät: UV; 1÷3999uW/cm2; UV (290-390 nm); Einheit: uW/cm2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Messgerät: UV; 1÷3999uW/cm2; UV (290-390 nm); Einheit: uW/cm2
Messgerät: UV; 1÷3999uW/cm2; UV (290-390 nm); Einheit: uW/cm2
Artikel-Nr.:
     2805-UV505
Hersteller:
     Extech
Herst.-Nr.:
     UV505
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blitzmessgerät
Lampentester
Lichtmessgerät
Luxmessgerät
Hersteller: EXTECH
Betriebstemperatur: 5...40°C
Verwendeten Displays-Art: LCD
Stromquelle: Batterie LR03 AAA 1,5V x2
Beleuchtung: ja
Messeinheit: µW/cm2
Messbereich: 1...3999µW/cm2
Abmessungen: 133x48x23mm
Standardausstattung: Schutzhülle
Messgerät-Eigenschaften: HOLD Funktion (Festhalten der Anzeige);Stecker zur Befestigung auf Stativ;Null Kalibrierungsfunktion;Auswahl der Messeinheit;Taschengröße
Messgeräte-Typ: UV
Herstellerserie: 505
#Werbeaktionen: utrzymanie_ruchu_20200714;maintenance_202308
Gemessenen Lichts-Art: UV (290-390 nm)
Batterie/Akku: Batterie LR03 AAA 1,5V x2
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
EXTECH:
EXTECH
Weitere Suchbegriffe: Luxmeter, luxmessgerät
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 142,89*
€ 152,22*
42 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 147,25*
€ 152,23*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 153,13*
€ 157,94*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 157,66*
€ 162,77*
Frei Haus
ab € 162,16*
€ 167,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 162,77*
€ 193,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 161,18*
€ 191,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 160,22*
€ 190,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 159,63*
€ 189,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 157,66*
€ 187,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.