Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fleecejacke Plaline Nr.2563 Gr.XS reinweiß/zink PLANAM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-402637352
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2563040
EAN/GTIN:
     4030913905259
Suchbegriffe:
Alljahresjacke
Allroundjacke
Allwetterjacke
Ganzjahresjacke
Plaline Fleecejacke reinweiß/zink XS. Weiches Arbeiten im Winter. Perfekt für nasskalte Tage. Die Plaline Winter Fleecejacke spendet wohlige Wärme und sorgt dank der Reflexbiesen gleichzeitig für mehr Sichtbarkeit. Tipp: Die Fleecejacke lässt sich als Innenjacke hervorragend mit der Allwetterjacke kombinieren. Einfach einzippen und fertig ist die Winterjacke.

Weitere technische Eigenschaften:
· Stoffgewicht ca.: 280g/m²
· Ärmellänge: 1/1 Arm
· Ökotex 100: II mit Hautkontakt
· Ökotex-Zertifikat: SHGO 060402
· UV-Protect: 80
· UV-Zertifikat: UVS 066515
· verfügbare Größen: XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL, 4XL
Weitere Informationen:
Größe:
XS
Farbe:
reinweiß/zink
Material:
100 % Polyester
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 22,31*
€ 30,19*
8 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 22,49*
€ 30,94*
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 23,35*
€ 31,54*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 23,58*
€ 31,76*
Lager 281
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 25,73*
€ 34,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,39*
€ 40,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,83*
€ 40,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,06*
€ 38,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,77*
€ 36,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,10*
€ 34,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,73*
€ 30,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2564040
ab € 22,22*
Ähnlich
Planam
2561040
ab € 22,29*
Ähnlich
Planam
2566040
ab € 22,10*
Ähnlich
Planam
2560040
ab € 22,20*
Ähnlich
Planam
2563052
ab € 22,21*
Ähnlich
Planam
2563048
ab € 22,13*
Ähnlich
Planam
2563044
ab € 22,22*
Ähnlich
Planam
2563056
ab € 22,29*
Ähnlich
Planam
2563060
ab € 22,28*
Ähnlich
Planam
2563064
ab € 24,37*
Ähnlich
Planam
2563068
ab € 24,23*
Ähnlich
Planam
2565040
ab € 22,20*
Ähnlich
Planam
2567040
ab € 22,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.