Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Bekleidung
>
Bekleidung nach Berufsgruppen
>
Feuerwehrbekleidung
>
Schutzbekleidung
>
Chemikalienschutzbekleidung
>
Chemikalienschutzanzug
>
Artikel
Schutzoverall 200 Easysafe CHF5 Gr.XL weiß PSA III TYVEK
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
281-4040421559
Hersteller:
ASATEX
Herst.-Nr.:
TOK-ES/XL
EAN/GTIN:
5450208015965
Suchbegriffe:
Chemieschutz-Overall
Chemikalien-Schutzoverall
Chemikalienschutzanzug
Chemikalienschutzanzüge
Kapuze. Gummizüge an Ärmel- und Beinenden und Kapuze. Reißverschluss mit Abdeckung. Eingenähter Gummizug im Rückenbereich. Außenliegende Nähte. Antistatische Ausrüstung. Normen: EN 1149-5:2008 · EN 13034:2005 + A1:2009 Typ 6 · EN ISO 13982-1:2004 + A1:2010 · EN 1073-2:2002
Weitere Informationen:
Größe:
XL
Farbe:
weiß
Material:
Polyethylen-Spinnvlies
Norm:
EN 1149-5/EN 13034/EN ISO 13982-1/EN 1073-2/Typ 5+6
... >
Arbeitskleidung, Schutzbekleidung
>
Säureschutzbekleidung
>
Säureschutzoverall
Weitere Suchbegriffe:
Chemikalienschutzoverall
,
Säureschutzoverall
,
Einmalanzug
,
Einmaloverall
,
Einmalschutzanzug
,
Einweganzug
,
Einweganzüge
,
Einwegoverall
,
Einwegschutzanzug
,
Einwegschutzanzüge
,
SMMS-Overall
,
tyvek einwegoverall kat iii typ 5/6 gr. xl
,
einmalanzug weiß
,
einmalanzug tyvek
,
Schutzanzug
,
Schutz-Overall
,
Schutzoveralls
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 281
16 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 8,20*
€ 9,53*
Lager 114
5
€ 8,00*
ab € 8,94*
€ 12,84*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 9,53*
€ 11,34
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 8,20*
€ 9,76
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück (
entspricht € 953,00* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 281
Versand:
Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 281
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Tyvek® 200 Einweg-Overall Easysafe, Modell CHF5, Kategorie III, Typ 5/6, Größe 3XL
DuPont
TS CHF5 S WH DE, D14886081
ab € 8,94*
Sonstiges
Tyvek® 200 Einweg-Overall Easysafe, Modell CHF5, Kategorie III, Typ 5/6, Größe L
DuPont
TS CHF5 S WH DE, D14886050
ab € 9,00*
Sonstiges
Tyvek® 200 Einweg-Overall Easysafe, Modell CHF5, Kategorie III, Typ 5/6, Größe M
DuPont
TS CHF5 S WH DE, D14886047
ab € 8,96*
Sonstiges
Tyvek® 200 Einweg-Overall Easysafe, Modell CHF5, Kategorie III, Typ 5/6, Größe XXL
DuPont
TS CHF5 S WH DE, D14886075
ab € 9,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen