Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Haushaltshandschuhe 2220 Gr.8 gelb Naturlatex PSA I


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4041200820
Hersteller:
     BIG Arbeitsschutz
Herst.-Nr.:
     2220-8
EAN/GTIN:
     4031301001454
Suchbegriffe:
Gummi-Handschuh
Gummihandschuh
Gummihandschuhe
Latex Handschuhe
Haushaltshandschuh NATURLATEX gelb Länge ca. 30cm Kategorie 1 Naturlatex · Materialstärke 0,3mm Gitterprofil in der Innenhand Rollrand Naturlatex · Gitterprofil in der Innenhand · mit Rollrand · längere Ausführung (ca. 30 cm) · STANDARD-Qualität · Materialstärke: ca. 0,3 mm. Angenehmes Tragegefühl. Hohe Flexibilität und Beständigkeit gegen Flüssigkeiten (keine Chemikalien · siehe Informationen des Herstellers). Exzellenter Nass- und Trockengriff durch das Gitterprofil. · Einsatzgebiete: Leichte Arbeiten auch in feuchter Umgebung sowie beim Umgang mit Flüssigkeiten (keine Chemikalien) in Haushalt und Beruf, z. B. bei der Reinigung und Pflege

Weitere technische Eigenschaften:
· Ausführung: Rollrand, Gitterprofil
· Stärke ca.: 0,30mm
· Materialzusammensetzung: Naturlatex
· Normen: EN 420:2003+A1:2009
Weitere Informationen:
Größe:
8
Farbe:
gelb
Material:
Naturlatex
Norm:
EN 420
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
10
pro Paar
€ 4,95*
ab € 1,63*
€ 2,34*
8 Tage
100
20
pro Packung
€ 5,99*
ab € 4,69*
€ 6,24*
6 Tage
15
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 5,97*
€ 9,02*
Lager 281
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,50*
ab € 10,13*
€ 14,63*
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 14,63*
€ 17,4097
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 12,92*
€ 15,3748
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,41*
€ 14,7679
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 11,90*
€ 14,161
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 11,38*
€ 13,5422
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 10,13*
€ 12,0547
pro Packung
1 Packung enthält 10 Paar (ab € 1,013* pro Paar)
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.