Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Haushaltshandschuhe, Naturlatex, Gr. M


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-5617713
Hersteller:
     BIG Arbeitsschutz
Herst.-Nr.:
     2220-M
EAN/GTIN:
     4031301001454
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gummi-Handschuh
Gummihandschuh
Gummihandschuhe
Latex Handschuhe
Naturlatex, Gitterprofil in der Innenhand, mit Rollrand, Standardqualität, Materialstärke 0,3 mm, ca. 300 mm Länge. Flüssigkeitsdicht, flexibel, durch das Gitterprofil guter Nass- und Trockengriff. Einsatzgebiete: Lackierereien und Druckereien, Bauhandwerk und Handwerk allgemein, Reinigung, Haushalt und Garten.
Weitere Informationen:
Größe:
M
Farbe:
gelb
Länge:
300 mm
Handschuh-Typ:
Fünffinger
Anwendung:
Flüssigkeitsschutz
Kategorie:
Kategorie I - Minimale Risiken
Material/Beschichtungsmaterial:
Naturlatex
Stulpenart:
Rollrand
Wandstärke Schichtstärke:
0.30 mm
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
CN
Weitere Suchbegriffe: Latexhandschuh, Latexhandschuhe, Naturlatexhandschuh, Naturlatexhandschuhe, Haushaltshandschuh, Haushaltshandschuhe, Spülhandschuh, Spülhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, gummihandschuhe gelb gr. 8, gummi handschuh, gummihandschuh gelb, Chemikalienschutzhandschuhe (Fünffinger), Gummihandschuhe (Fünffinger), Handschuhe (Fünffinger), Lederhandschuhe (Fünffinger), Schutzhandschuhe (Fünffinger)
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
10
pro Paar
€ 4,95*
ab € 1,63*
€ 2,34*
8 Tage
100
20
pro Packung
€ 5,99*
ab € 4,69*
€ 6,24*
Lager 302
15
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 5,97*
€ 9,02*
15 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,50*
ab € 10,13*
€ 14,63*
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,02*
€ 10,7338
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,91*
€ 9,4129
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,52*
€ 8,9488
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 7,18*
€ 8,5442
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 6,99*
€ 8,3181
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 5,97*
€ 7,1043
pro Packung
1 Packung enthält 10 Paar (ab € 0,597* pro Paar)
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.