Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jacke 1324 PULSSCHLAG Gr.118 schwarz/mittelrot KÜBLER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4060143501
Herst.-Nr.:
     1324 5353-9955-118
EAN/GTIN:
     4053813220277
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Blouson
65% Polyester / 35% Baumwolle, ca. 260 g/m² · 2 eingearbeitete Brusttaschen mit Patte und Klette mit EasyBrand-Funktion · 2 eingearbeitete Seitentaschen mit Druckknopf verschließbar · 2 Innentaschen, rechts mit Smartphonetasche · Front mit Reißverschluss und Bart- und Kinnschoner · ergonomisch geschnittener Ärmel mit zusätzlichen Bewegungszonen sorgt für mehr Bewegungsfreiheit · Schulter und Ärmelbündchen mit Stretcheinsatz · Ellenbogenbereich mit CORDURA®-Verstärkung · Saum mit Stretcheinsatz · vorne und hinten Reflexelemente · Belastungspunkte mit Riegeln gesichert · attraktiver Steh-/Umlegekragen mit bequemem Stretcheinsatz im Nacken

Weitere technische Eigenschaften:
· Stoffgewicht ca.: 260g/m²
· Gewebeart: Schmutz- und wasserabweisend/CORDURA®/
· Höhe: 20 mm
· Saison: Ganzjahresartikel
· Nettogewicht: 872 g
· Geschlecht: Unisex
· Breite: 280 mm
· Länge: 380 mm
· Wäscherei-Eignung: Normalwaschgang 60 Grad/nicht bleichen/mäßig heiß bügeln/Chem. Reinigen P/Trocknen mit reduzierter thermischer Beanspruchung
Weitere Informationen:
Größe:
118
Farbe:
schwarz/mittelrot
Material:
65 % Polyester / 35 % Baumwolle
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
11
€ 4,30*
ab € 53,60*
€ 70,91*
Lager 281
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 60,35*
€ 77,36*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 61,02*
€ 78,27*
11 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 61,46*
€ 78,65*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 61,64*
€ 78,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,36*
€ 92,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,64*
€ 90,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,74*
€ 85,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,60*
€ 82,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,35*
€ 71,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.