| |
|
| Artikel-Nr.: 302-5606926 Herst.-Nr.: 1324 5353-9955-118 EAN/GTIN: 4053813220277 |
| |
|
| | |
| DESIGN Körperbetonter Schnitt, EasyBrand-Brusttasche – für leichtere Individualisierung, Kontrast-Elemente: Tailleneinsatz an Vorder und Rückenteil, Kolleransatz und Ärmelkontur, Kontur-Stepp, Stretch: Farbe Schwarz für alle Farbstellungen, CORDURA®: Ton in Ton, Reflex-Elemente: Vorne und hinten platziert – für bessere Sichtbarkeit. FUNKTION Links: Napoleontasche und Stifttasche, 2 Brusttaschen mit Patte und Klettverschluss, 2 Seitentaschen mit Druckknopfverschluss, 2 Innentaschen, rechts mit Smartphonetasche, Front mit Reißverschluss und Bart- und Kinnschoner, Steh-/Umlegekragen mit bequemem Stretcheinsatz im Nacken, ergonomisch geschnittener Ärmel mit zusätzlichen Bewegungszonen für mehr Bewegungsfreiheit, Schulter, Ärmelbündchen und Saum mit Stretcheinsatz, Ellenbogenbereich mit CORDURA®-Verstärkung, Belastungspunkte mit Riegeln gesichert. Weitere Informationen: | | Material: | 65 % Polyester, 35 % Baumwolle | Größe: | 118 | Farbe: | schwarz/mittelrot | Gewicht: | 260 g/m² | Waschtemperatur: | 60°C | Versandinformationen: | Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Blouson-Jacke, Blousonjacke, Bundjacke, Regenjacke, Regenparka, Regenschutzbluse, Regenschutzjacke, Wetterjacke, Wetterschutzjacke, Windbreaker, Windjacke, bundjacke schwarz, arbeitsjacken |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 54,72* | € 70,02* | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 53,25* | € 70,33* | | | | | 13 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 60,36* | € 77,00* | | | | | 10 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 61,84* | € 78,27* | | | | Lager 302 | | | | | | Frei Haus | ab € 61,84* | € 78,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 302 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 302 | | Versand: Lager 302 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 22,00* | € 5,95* | | ab € 70,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 22,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|