Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EMSA TRAVEL MUG Classic 0,36 L Pfeffergrau EMSA Travel Mug Classic


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EMSA TRAVEL MUG Classic 0,36 L Pfeffergrau EMSA Travel Mug Classic
EMSA TRAVEL MUG Classic 0,36 L Pfeffergrau EMSA Travel Mug Classic
EMSA TRAVEL MUG Classic 0,36 L Pfeffergrau EMSA Travel Mug Classic
EMSA TRAVEL MUG Classic 0,36 L Pfeffergrau EMSA Travel Mug Classic
EMSA TRAVEL MUG Classic 0,36 L Pfeffergrau EMSA Travel Mug Classic
EMSA TRAVEL MUG Classic 0,36 L Pfeffergrau EMSA Travel Mug Classic
EMSA TRAVEL MUG Classic 0,36 L Pfeffergrau EMSA Travel Mug Classic
Artikel-Nr.:
     2813-381-3174
Hersteller:
     Emsa
Herst.-Nr.:
     N2020500
EAN/GTIN:
     4009049544830
Suchbegriffe:
Edelstahltasse
Iso-Becher
Isoliertrinkbecher
Reisebecher
EMSA TRAVEL MUG Classic 0,36 L Pfeffergrau
EMSA Travel Mug Classic Thermo-/Isolierbecher (0,36L Fassungsvermögen, 4h heiß/ 8h kalt, 100% dicht, auslaufsicher, rutschfester Boden, verbesserter Quick-Press-Verschluss, Comfort-Schraubverschluss, 360°-Trinköffnung, Soft-Touch-Sleeve mit neuem Kaffee- und Tee-Dekor, spülmaschinenfest) pfeffergrau N20205 - Ausgestattet mit einem Comfort-Schraubverschluss, der das Befüllen mühelos macht! Entdecken Sie den perfekten Isolierbecher für den täglichen Gebrauch und genießen Sie Ihre Lieblingsgetränke, wo auch immer Sie das Leben hinführt. Außergewöhnlicher Trinkgenuss auf Knopfdruck: Der Quick-Press-Verschluss mit Druckventil lässt sich kinderleicht öffnen - für einen schnellen und genussvollen Schluck, genau dann, wenn Sie ihn brauchen. 100 % auslaufsicherer Isolierbecher, der problemlos in alle Taschen und gängige Getränkehalter im Auto hineinpasst. Der 360°-Deckel ermöglicht eine mühelose Nutzung und das Trinken aus jedem Winkel. Unser Travel Mug Isolierbecher ist aus langlebigem, strapazierfähigem Edelstahl gefertigt und hält heiße Getränke bis zu 4 Stunden heiß und kalte Getränke bis zu 8 Stunden kühl. Für einfaches und cleveres Trinken, das zur Abfallvermeidung beiträgt und die Umwelt schont. Das trendige Soft-Touch-Sleeve liegt perfekt in der Hand ohne zu verrutschen und ist in einer Vielzahl von Farben und zwei verschiedenen Größen erhältlich. Praktisches, spülmaschinenfestes Design mit einem Deckel, der sich leicht in zwei Teile zerlegen lässt, für perfekte Hygiene und mühelose Reinigung.

Weitere Informationen:
Länge:
8.20 cm
Breite:
8.20 cm
Höhe:
20.40 cm
Gewicht:
0.40 kg
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
4
€ 4,95*
ab € 14,97*
€ 20,32*
3 Tage
7
1
€ 6,90*
ab € 15,12*
€ 20,76*
2 Tage
24
1
€ 5,49*
ab € 17,65*
€ 23,82*
2 Tage
24
1
€ 4,99*
ab € 19,80*
€ 26,72*
1
€ 5,50*
ab € 19,28*
€ 27,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 20,32*
€ 24,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,54*
€ 23,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,95*
€ 22,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,66*
€ 22,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,97*
€ 17,81
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 81,28* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Emsa
N2020300
ab € 14,96*
Sonstiges
Emsa
N2020400
ab € 14,49*
Sonstiges
Emsa
N2020200
ab € 14,98*
Sonstiges
Emsa
N2021100
ab € 16,02*
Sonstiges
Emsa
N2020800
ab € 14,97*
Sonstiges
Emsa
N2020900
ab € 14,95*
Sonstiges
Emsa
N2020700
ab € 14,99*
Sonstiges
Emsa
N2020600
ab € 14,98*
Sonstiges
Emsa
N2021000
ab € 14,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.