Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EMSA Travel Mug Classic 0,36 L schwarz N2020200


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EMSA Travel Mug Classic 0,36 L schwarz N2020200
EMSA Travel Mug Classic 0,36 L schwarz N2020200
EMSA Travel Mug Classic 0,36 L schwarz N2020200
EMSA Travel Mug Classic 0,36 L schwarz N2020200
EMSA Travel Mug Classic 0,36 L schwarz N2020200
Artikel-Nr.:
     CIDE1-120563833
Hersteller:
     Emsa
Herst.-Nr.:
     N2020200
EAN/GTIN:
     4009049544809
Suchbegriffe:
Edelstahltasse
Iso-Becher
Isoliertrinkbecher
Reisebecher
EMSA Travel Mug Classic: Perfekter Trinkgenuss für unterwegs!
Der EMSA Travel Mug Classic ist der perfekte Begleiter, um all Ihre Lieblingsgetränke zu genießen - wo auch immer das Leben Sie hinführt! Der Quick-Press-Verschluss und der Comfort-Schraubverschluss sorgen für einfaches Öffnen und Befüllen. Die schlanke Form passt perfekt in Taschen und Getränkehalter im Auto. Entdecken Sie einen reisetauglichen Mehrwegbecher, mit dem Einwegbecher der Vergangenheit angehören. Und das alles mit einem eleganten Soft-Touch-Sleeve, das so gut aussieht, wie es sich anfühlt.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Edelstahl
Abdeckungsmaterial
Silikon
Material innen
Edelstahl
Deckelmaterial
Polypropylen (PP)
Deckel enthalten
Ja
Thermische Isolierung
Ja
Doppelwand
Ja
Leckdicht
Ja
Spülmaschinenbeständig
Ja
Warmhaltezeit
4 h
Kalthaltezeit
8 h
Ursprungsland
China
Gewicht und Abmessungen
Volumen (ml)
360 ml
Durchmesser
82 mm
Breite
82 mm
Tiefe
82 mm
Höhe
204 mm
Gewicht
400 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
80 mm
Verpackungstiefe
80 mm
Verpackungshöhe
204 mm
Paketgewicht
420 g
Logistikdaten
Lagenanzahl pro Palette
5 Stück(e)
Technische Details
Enthält nicht
Bisphenol A (BPA)
Lieferumfang
Anzahl
1
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,74*
€ 27,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,64*
€ 26,94
pro Stück
ab 4 Stück
€ 20,59*
€ 24,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,60*
€ 23,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,09*
€ 22,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,42*
€ 21,92
pro Stück
ab 40 Stück
€ 18,10*
€ 21,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,49*
€ 17,24
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Emsa
N2020300
ab € 14,48*
Sonstiges
Emsa
N2020400
ab € 14,12*
Sonstiges
Emsa
N2021100
ab € 15,36*
Sonstiges
Emsa
N2020800
ab € 14,50*
Sonstiges
Emsa
N2020900
ab € 14,50*
Sonstiges
Emsa
N2020700
ab € 18,01*
Sonstiges
Emsa
N2020600
ab € 14,52*
Sonstiges
Emsa
N2020500
ab € 14,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.