| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-382-1031 Herst.-Nr.: 63653 EAN/GTIN: 4008832636530 |
| |
|
| | |
| BLOMUS Set 2 Thermo-Kaffeegläser Ob Espresso oder Latte Macchiato - stilvoller Genuss ist mit den NERO Thermogläsern garantiert. Die doppelwandigen Gläser sind in unterschiedlichen Größen als 2er-Set erhältlich. Auch Desserts wie kalte Sorbets oder heiße Suppen erhalten durch das Material einen besonderen Auftritt, ohne dass die Hände heiß oder kalt werden. Spülmaschinengeeignet.
Weitere Informationen: | | Länge: | 7.60 cm | Breite: | 7.60 cm | Höhe: | 8.60 cm | Gewicht: | 0.39 kg | spülmaschinengeeignet: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kaffeegetränke-Glas, Kaffeeglas, Kaffeegläser-Set, Glas-Häuferl, Glas-Tasse, Glastasse, Kaffee-Häuferl, Kaffee-Obere, Kaffee-Obertasse, Kaffee-Tasse, Kaffeeobere, Kaffeeobertasse, Kaffeetasse, Kaffeetassen-Set, Milchtasse, Schoko-Obertasse, Schokotasse, Latte Macchiato Becher, Latte Macchiato-Glas, Macchiato-Becher, Macchiato-Glas, Macchiatobecher, Macchiatoglas, Thermogläser, blomus kaffeetasse, latte macchiato becher |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2813 | | | | 4 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 21,81* | € 29,36* | | | | | | 9 Tage | | | 1 | | pro Paket | Frei Haus | ab € 22,53* | € 30,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2813 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück | Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 117,44* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2813 | | Versand: Lager 2813 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|