Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kaffeetassen-Set,2 Gläser,Thermoglas,200ml je Tasse


Menge:  Paket  
Produktinformationen
219585
219585
Artikel-Nr.:
     711-219585
Hersteller:
     Blomus
Herst.-Nr.:
     63653
EAN/GTIN:
     4008832636530
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Capuccino-Glas
Coffee-Glas
Coffeeglas
Kaffee-Glas
Kaffeetassen-Set
  • Set bestehend aus: 2 Gläser ohne Henkel
  • aus Thermoglas
  • spülmaschinengeeignet
  • Inhalt je Tasse 200 ml

Suchbegriffe:
Glas, Tasse, Geschirr, Geschirrservice, Küche, Kücheneinrichtung, Löffel, Espresso, Espressotasse, Kaffee, Kaffeetasse

Weitere Informationen:
Marke:
Blomus
Serie:
NERO
Geschirrtyp:
Tasse
Tassentyp:
Kaffeetassen-Set
Set bestehend aus:
2 Gläser ohne Henkel
Material:
Thermoglas
Höhe:
85 mm
Durchmesser:
75 mm
Inhalt:
200 ml
Materialeigenschaft:
spülmaschinengeeignet
Gewicht:
0.236 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
4
pro Stück
€ 4,95*
ab € 21,81*
€ 29,36*
Lager 711
14
1
pro Paket
Frei Haus
ab € 22,53*
€ 30,46*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 30,46*
€ 36,25
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 30,20*
€ 35,94
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 28,63*
€ 34,07
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 27,65*
€ 32,90
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 27,10*
€ 32,25
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 22,53*
€ 26,81
pro Paket
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 11,265* pro Stück)
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.