Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dipschälchen -CASUAL- Ø 7 cm, H: 3,7 cm Melamin, weiß, 0,05 Liter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dipschälchen -CASUAL- Ø 7 cm, H: 3,7 cm Melamin, weiß, 0,05 Liter
Dipschälchen -CASUAL- Ø 7 cm, H: 3,7 cm Melamin, weiß, 0,05 Liter
Artikel-Nr.:
     2813-383-1912
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     83781
EAN/GTIN:
     4004133837812
Suchbegriffe:
Dip-Schale
Dip-Schälchen
Dipschale
Dipschälchen
Dipschälchen -CASUAL- Ø 7 cm, H: 3,7 cm Melamin, weiß, 0,05 Liter Verpackungseinheit: 24 Stück spülmaschinengeeignet
stapelbar nicht mikrowellengeeignet keine direkte Hitze

Weitere Informationen:
Material:
Melamin
Farbe:
weiß
Länge:
7.00 cm
Breite:
7.00 cm
Höhe:
3.70 cm
Gewicht:
0.06 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
mikrowellengeeignet:
Nein
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
300
24
€ 4,95*
ab € 0,86*
€ 1,31*
Lager 2813
24
24
€ 4,95*
ab € 0,86*
€ 1,31*
16 Tage
24
24
€ 5,00*
ab € 1,31*
€ 1,85*
23 Tage
unbekannt
1
€ 5,20*
ab € 1,38*
€ 2,62*
1
€ 5,50*
ab € 1,16*
€ 3,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 24 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 24 Stück
Mindestbestellmenge: 24 Stück ( entspricht € 31,44* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Assheuer + Pott
APS-40604
ab € 5,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.