Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APS 83781 Dipschälchen -CASUAL- Ø 7,5 cm, H: 4 cm, 70 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APS 83781 Dipschälchen -CASUAL- Ø 7,5 cm, H: 4 cm, 70 ml
APS 83781 Dipschälchen -CASUAL- Ø 7,5 cm, H: 4 cm, 70 ml
APS 83781 Dipschälchen -CASUAL- Ø 7,5 cm, H: 4 cm, 70 ml
Artikel-Nr.:
     9243-83781
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     83781
EAN/GTIN:
     4004133837812
Suchbegriffe:
Dip-Schale
Dip-Schälchen
Dipschale
Dipschälchen
Melamin, weiß , Verpackungseinheit: 24 Stück
Weitere Informationen:
Länge:
7 cm
Breite:
7 cm
Höhe:
3,7 cm
Gewicht:
0,051 kg
Füllmenge:
0,05 Liter
Farbe:
Weiß
Material:
Melamin
Spülmaschinengeeignet:
Ja
Mikrowellengeeignet:
Nein
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 9243
300
24
€ 4,95*
ab € 0,86*
€ 1,32*
11 Tage
24
24
€ 4,95*
ab € 0,86*
€ 1,32*
6 Tage
24
24
€ 5,00*
ab € 1,31*
€ 1,85*
19 Tage
unbekannt
1
€ 5,20*
ab € 1,10*
€ 2,15*
1
€ 5,50*
ab € 1,17*
€ 3,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9243
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 24 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 24 Stück
Mindestbestellmenge: 24 Stück ( entspricht € 31,68* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 9243
Versand: Lager 9243
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 550,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9243
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Assheuer + Pott
APS-40604
ab € 5,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.