| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-383-5370 Herst.-Nr.: 30059 EAN/GTIN: 4004133300590 |
| |
|
| | |
| APS Messbecher aus Polypropylen (PP) mit offenem Griff und geprägter Maßskalierung außen, platzsparend stapelbar. Inhalt: 0,25 Liter
Weitere Informationen: | | Höhe: | 12.00 cm | Durchmesser: | 7.00 cm | Gewicht: | 0.06 kg | spülmaschinengeeignet: | Ja | stapelbar: | Ja | Volumen: | 0.25 Liter |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 1,40* | € 2,80* | | | | Lager 2813 | | | | | | € 4,95* | ab € 1,43* | € 2,85* | | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 1,89* | € 3,80* | | | | | 16 Tage | | | | | € 5,00* | ab € 2,17* | € 4,10* | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,20* | ab € 2,29* | € 4,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2813 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2813 | | Versand: Lager 2813 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|