Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APS 30059 Messbecher -STACKABLE- Ø 7 cm, H: 12 cm, 0,25 Liter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APS 30059 Messbecher -STACKABLE- Ø 7 cm, H: 12 cm, 0,25 Liter
APS 30059 Messbecher -STACKABLE- Ø 7 cm, H: 12 cm, 0,25 Liter
APS 30059 Messbecher -STACKABLE- Ø 7 cm, H: 12 cm, 0,25 Liter
APS 30059 Messbecher -STACKABLE- Ø 7 cm, H: 12 cm, 0,25 Liter
APS 30059 Messbecher -STACKABLE- Ø 7 cm, H: 12 cm, 0,25 Liter
Artikel-Nr.:
     9243-30059
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     30059
EAN/GTIN:
     4004133300590
Suchbegriffe:
Gastro-Messbecher
Küchen-Messbecher
Litermaß
Messbecher (Gastro)
Polypropylen , mit offenem Griff , geprägte Maßskalierung außen
Weitere Informationen:
Länge:
7 cm
Breite:
7 cm
Höhe:
12 cm
Gewicht:
0,035 kg
Füllmenge:
0,25 Liter
Farbe:
Transparent
Material:
Polypropylen
Mikrowellengeeignet:
Nein
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 9243
300
€ 4,95*
ab € 1,42*
€ 2,77*
13 Tage
1
€ 4,95*
ab € 1,45*
€ 2,83*
15 Tage
12
€ 5,00*
ab € 2,18*
€ 4,12*
12 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 2,30*
€ 4,29*
5 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 4,72*
€ 7,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9243
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,77*
€ 3,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 9243
Versand: Lager 9243
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 550,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9243
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.