Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppeltafel 120 cm, mahagoni Kundenstopper mit Kreidetafel , mahagonifarben aus


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Doppeltafel 120 cm, mahagoni Kundenstopper mit Kreidetafel , mahagonifarben aus
Doppeltafel 120 cm, mahagoni Kundenstopper mit Kreidetafel , mahagonifarben aus
Artikel-Nr.:
     2813-386-2089
Hersteller:
     Contacto Bander
Herst.-Nr.:
     7696/122
EAN/GTIN:
     4003625769600
Suchbegriffe:
Angebots-Tafel
Angebotstafel
Straßenaufsteller
Dreiecksäule
Doppeltafel 120 cm, mahagoni
Kundenstopper mit Kreidetafel , mahagonifarben aus lackiertem Kiefernholz, mit Tafel aus schwarzem PVC Kunststoff, wetterfest, mit wasserlöslichem Stift beschreibbar, leicht zu reinigen, mittelschwere Qualität

Weitere Informationen:
Breite:
68.00 cm
Höhe:
120.00 cm
Gewicht:
9.98 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
1
Frei Haus
ab € 103,67*
€ 131,86*
24 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 106,95*
€ 135,81*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 131,86*
€ 156,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 131,45*
€ 156,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 128,61*
€ 153,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 124,64*
€ 148,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 103,67*
€ 123,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.