Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HENDI Mokkauntertasse - Ø125 mm - Saturn --- Untertasse --- Hotelporzellan


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HENDI Mokkauntertasse - Ø125 mm - Saturn --- Untertasse --- Hotelporzellan
HENDI Mokkauntertasse - Ø125 mm - Saturn --- Untertasse --- Hotelporzellan
Artikel-Nr.:
     2813-394-4257
Hersteller:
     Hendi
Herst.-Nr.:
     794432
EAN/GTIN:
     8711369794432
Suchbegriffe:
Espresso-Untere
Espresso-Untertasse
Espressountere
Espressountertasse
HENDI Mokkauntertasse - Ø125 mm - Saturn --- Untertasse ---
Hotelporzellan weiss - Verstärkte Kanten, mit qualitativ hochwertiger Glasur - Hohe Stossunempfindlichkeit - 10 Jahre Nachkaufgarantie - Geschirrspülmaschinengeeignet - Mikrowellengeeignet - Porzellan - Stapelbar --- Untertasse ---

Weitere Informationen:
Material:
Porzellan
Farbe:
weiß
Länge:
12.10 cm
Breite:
12.10 cm
Höhe:
1.70 cm
Durchmesser:
12.50 cm
Gewicht:
0.14 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
mikrowellengeeignet:
Ja
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
248
12
€ 4,95*
ab € 1,37*
€ 2,00*
10 Tage
unbekannt
1
€ 5,20*
ab € 1,46*
€ 2,86*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
ab 120 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
ab 240 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 24,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hendi
794425
ab € 2,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.