Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HENDI Mokkatasse Obere - 90 ml - Saturn Hotelporzellan weiss - Verstärkte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HENDI Mokkatasse Obere - 90 ml - Saturn Hotelporzellan weiss - Verstärkte
HENDI Mokkatasse Obere - 90 ml - Saturn Hotelporzellan weiss - Verstärkte
Artikel-Nr.:
     2813-394-4304
Hersteller:
     Hendi
Herst.-Nr.:
     794425
EAN/GTIN:
     8711369794425
Suchbegriffe:
Espresso-Cup
Espresso-Häuferl
Espresso-Obere
Espresso-Obertasse
HENDI Mokkatasse Obere - 90 ml - Saturn
Hotelporzellan weiss - Verstärkte Kanten, mit qualitativ hochwertiger Glasur - Hohe Stossunempfindlichkeit - 10 Jahre Nachkaufgarantie - Geschirrspülmaschinengeeignet - Mikrowellengeeignet - Porzellan - Stapelbar

Weitere Informationen:
Material:
Porzellan
Farbe:
weiß
Länge:
6.50 cm
Breite:
8.20 cm
Höhe:
4.50 cm
Durchmesser:
6.30 cm
Gewicht:
0.09 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
mikrowellengeeignet:
Ja
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
204
12
€ 4,95*
ab € 2,54*
€ 3,46*
10 Tage
unbekannt
1
€ 5,20*
ab € 2,62*
€ 4,73*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 3,46*
€ 4,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,31*
€ 3,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,12*
€ 3,71
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 41,52* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hendi
794432
ab € 1,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.