Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HENDI Kundenstopper Kreidetafel - 500x850 mm Schwarz, mit Holzrahmen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HENDI Kundenstopper Kreidetafel - 500x850 mm Schwarz, mit Holzrahmen
HENDI Kundenstopper Kreidetafel - 500x850 mm Schwarz, mit Holzrahmen
Artikel-Nr.:
     2813-394-5991
Hersteller:
     Hendi
Herst.-Nr.:
     664001
EAN/GTIN:
     8711369664001
Suchbegriffe:
Angebots-Tafel
Angebotstafel
Straßenaufsteller
Dreiecksäule
HENDI Kundenstopper Kreidetafel - 500x850 mm
Schwarz, mit Holzrahmen

Weitere Informationen:
Länge:
45.60 cm
Breite:
50.00 cm
Höhe:
83.70 cm
Gewicht:
3.91 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
133
€ 4,95*
ab € 57,48*
€ 75,18*
16 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 59,25*
€ 77,37*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,18*
€ 89,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,53*
€ 88,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,59*
€ 85,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,47*
€ 83,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,48*
€ 68,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.